https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMVpDOHhNRFl6T1RrMk1ESXhNVFE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY0YzJlYTMxMjcxZGQ2N2IxZjhhZWE1NmE2ODAxN2I4OWQ4Mzk0OGEwNmVlNGNhMTNhMjc3NTRlNDUzNGEzOTA
1186662
Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak
NSK
NSK
6222ZC3
NSK NSK
Leírás
NSK 6222ZC3
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
6222ZC3
BDI anyagszám
1186662
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6222ZC3/p/1186662
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
4,35
EAN
0029176020353
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
1 Metal Shield
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
6222ZC3
Súly / LBS
4.35
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Furat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Külső átmérő
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés