https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU9UUTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM5ZGY5ODg5MzZiODNhZmRkZWMxZGNhNDc3ZTI4Y2VjM2YzNDQ1OGZmODhhY2M5ZWNlYzQ3ZjUzMjM5MjdhZTY
24977154
Jednorzędowe Łożyska kulkowe
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
6226 M
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
Opis
SCHEERER BEARING 6226 M
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; No Snap Ring
Nr. katalogowy
6226 M
Nr kat. BDI
24977154
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/6226-M/p/24977154
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.scheererbearing.com
Szczegóły Produktu
Single Row Ball Bearing
Specyfikacja Produktu
130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; No Snap Ring
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; No Snap Ring