626   ZZ     MC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-2SHLD-BR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnME5TOHhNRFEzT1RFeE1qWTRNelUxTUM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMEpTTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk4ZTA1ZjEzNjY4OTIwODBlYmFhY2E2ODMxNWJjM2E4OGM3YjU0MGNmNWM5Njk0ZjE5NGQ3OWUxMDZlNzRmMTk
664983 单列球轴承 

NACHI NACHI

626 ZZ MC3

描述

NACHI 626 ZZ MC3

Single Row Ball Bearing; 6MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

626 ZZ MC3

BDI部件号
664983

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 42

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.01984
详细描述
Single Row Ball Bearing; 6MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新