627 ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd3TlM4eE1EYzNNREk0T0RReE1EWTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM1NTYxNmYyMTk3YTVmNmQwMGFmMmZmZmJjYWI4OWMzZDA4ZDY2MWIxYTQwNTUyMGRkN2NiMzgwNzQwOTZiMDY
18151762 单列球轴承 

EBC EBC

627 ZZ

描述

EBC 627 ZZ BOX ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

627 ZZ

BDI部件号
18151762

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 120
BDI- 美国 115

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.022
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新