

SKF
SKF
6305/17-2RS1/C3HTVP101
SKF SKF
描述
SKF 6305/17-2RS1/C3HTVP101
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6305/17-2RS1/C3HTVP101
BDI部件号
1477619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6305-17-2RS1-C3HTVP101/p/1477619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | NBR Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.52
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米