6306 TN9/C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmcxTUM4eE1EYzJOamN5T1RjME1ETXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlVFOU1XVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDA2Nzc2YWM5MmE5YjI0Mjg5ZDQ5NDhkM2ZkZmZjYjZiOGNjNDFmNTk0ZjM5NWFkNWE5YjgxNGVhOWM3ODVlMQ
1416811 单列球轴承 

SKF SKF

6306 TN9/C3

描述

SKF 6306 TN9/C3

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage

制造商部件号

6306 TN9/C3

BDI部件号
1416811

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 波兰 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577096906
重量 / Kilogram
0.336
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Polyamide
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6306 TN9/C3
重量/磅
0.76
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新