Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

6309-77-30E https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJobFpDOHhNRFV3TnpRNU1ETTJNVE0zTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ1Yjg5ZTBlZmRmNDRhMWI2MWJkOWVmYWYxZTQ2Yzk5ZDgzOWUyZThmYjI5MmM1Y2ZmNzU1YzMyNjMzMDQzN2U
426450 Rulmenți cu bile pe un singur rând 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

6309-77-30E

Descriere

GENERAL BEARING 6309-77-30E

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

# piesă

6309-77-30E

# piesă BDI
426450

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Greutate / Kilogram
0,83
Marcă
Denumire producător
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
UNSPSC
31171504
EAN
0662300129654
Grup produse – BDI
B00308
Incintă
2 Metal Shields
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Caracteristici speciale interne
No
Material colivie
Steel
Joc intern
C0-Medium
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball
URL producător
https://www.generalbearing.com
Număr de articol al producătorului
6309ZZ
Descriere lungă
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Diametru exterior
3,937 inci | 100 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,984 inci | 25 milimetri
Alezaj
1,772 inci | 45 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare