SKF
SKF
6312 2RSJEM
SKF SKF
描述
SKF 6312 2RSJEM
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6312 2RSJEM
BDI部件号
21988029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6312-2RSJEM/p/21988029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577063694
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6312 2RSJEM
重量/磅
3.91
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米