6409ZZC3/2AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJoak15OHhNRFV4TURJd05ETTNNRGszTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlMzFhODNmNjhmNzI2NmEwYTVhNmE0MWM3MjljOTEwMWYwNGQ3ZThjMDEyYzIzMmEwY2ViMWMyNTZiODY1M2Q
23927888 单列球轴承 

NTN NTN

6409ZZC3/2AS

描述

NTN 6409ZZC3/2AS ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6409ZZC3/2AS

BDI部件号
23927888

详情

163.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥163.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 186

全球库存

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Shell Alvania No 2 Grease Prelubrication
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新