695LLCGA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmhoWVM4eE1EYzJPVFk0T0RReU9EVTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI2YjY2MjRhNjNmNGU2MmU4MTUzN2FjMjU1MTQ3MzdmNGIyMDFhNzdlNDcyOThkZTEwYjgwYzNlMGNmZTk0NmY
21429781 单列球轴承 

AST BEARINGS AST BEARINGS

695LLCGA

描述

AST BEARINGS 695LLCGA

Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 13MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

695LLCGA

BDI部件号
21429781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AST BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 13MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米
外圈宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新