CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
7508 DLG
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 7508 DLG
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
7508 DLG
BDI部件号
221941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7508-DLG/p/221941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075153416
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Nylon
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
7508 DLG
重量/磅
0.31
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米