90500-88-080 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyWlM4eE1EYzNNRFEzT0RjMU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjE4NWRmOThkYTFjZTc1ZDZhYWJmNzU0YTAxNTdhNDkwZWQzYjdiYWEzNjIzMzRiNDM5ZWVlOGE5NjE1YjA3MQ
426498 单列球轴承 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

90500-88-080

描述

GENERAL BEARING 90500-88-080

Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 0.433" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage

制造商部件号

90500-88-080

BDI部件号
426498

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300156353
重量 / Kilogram
42.84
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
90500-88
重量/磅
0.08
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 0.433" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外圈宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新