B8-79T12BDDNCX1MC-01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-PL-DD-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJobU5pOHhNRFl6T1RrME56WTVOREV4TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVFURjlFUkY5VFVrZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjM1NTA5ODM2NDgxNjBiZjZlYThkMWY4NmY4NzlmMGI3MTRmMDQzNjBiOGU3MjBmYTA0N2NkY2IxYmEwZTM3ZA
1472337 单列球轴承 

NSK NSK

B8-79T12BDDNCX1MC-01

描述

NSK B8-79T12BDDNCX1MC-01

Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 23MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage

制造商部件号

B8-79T12BDDNCX1MC-01

BDI部件号
1472337

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 114
BDI- 匈牙利 114
BDI- 罗马尼亚 114

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Polyamide
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.044
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 23MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
外圈宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新