

EBC
EBC
EBC 6304 2RS/C3
EBC EBC
描述
EBC 6304 2RS/C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6304 2RS C3
BDI部件号
18151973
详情
3.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/EBC-6304-2RS-C3/p/18151973
单价(不含税)
¥3.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 206 |
BDI- 美国 | 437 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.313
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米