EBC
EBC
EBC R16 2RS
EBC EBC
描述
EBC R16 2RS BOX ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
R16-2RS
BDI部件号
15042929
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/EBC-R16-2RS/p/15042929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 20 |
BDI- 墨西哥 | 508 |
BDI- 美国 | 599 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.187
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米