KAYDON
KAYDON
KC090CP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KC090CP0
Single Row Ball Bearing; 9" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
KC090CP0
BDI部件号
22924454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KC090CP0/p/22924454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729285313
重量 / Kilogram
1.78
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.94
详细描述
Single Row Ball Bearing; 9" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米