KML BEARING
KML BEARING
R2-ZZ
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING R2-ZZ
Single Row Ball Bearing; 1/8" Bore; 3/8" Outside Diameter; 5/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
R2-ZZ
BDI部件号
17244283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R2-ZZ/p/17244283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.00331
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/8" Bore; 3/8" Outside Diameter; 5/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米