https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU9UUTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM5ZGY5ODg5MzZiODNhZmRkZWMxZGNhNDc3ZTI4Y2VjM2YzNDQ1OGZmODhhY2M5ZWNlYzQ3ZjUzMjM5MjdhZTY
18151995
Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak
EBC
EBC
R3
EBC EBC
Leírás
EBC R3
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 5/32" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
R3
BDI anyagszám
18151995
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/R3/p/18151995
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Súly / LBS
0.005
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 5/32" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Furat
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Külső átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés