Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

RF122214AP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-FL-NC-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJoa015ODVNVEV3TmpRek9ETTBPVEV3TG1wd1p3fGQ3NDI5YWIwOTQ3NjEzODM5NzM2NGY2ZDFlMmM1ZGRlMjJmNDg0ZmQzYTMzMjc1ZTgwNTlkMzI5YTY0MzZiZDA
18252418 Jednorzędowe Łożyska kulkowe 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

RF122214AP

Opis

NICE BALL BEARING RF122214AP

Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

Nr. katalogowy

RF122214AP

Nr kat. BDI
18252418

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,113
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0637400158880
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
1.375
Średnica Zewn. Milimetry
34.925
Obudowa
1 Seal
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Wide Inner Ring | No Cage
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | 1.5" Flange Outside Diameter
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
RF122214AP
Waga / LBS
0.25
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,5 Cale | 12,7 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież