NTN
NTN
SC0299LUZCS24
NTN NTN
描述
NTN SC0299LUZCS24
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 38MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
SC0299LUZCS24
BDI部件号
1229246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SC0299LUZCS24/p/1229246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359497687
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
Special
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
SC0299LUZCS24
重量/磅
0.148
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 38MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.496 英寸 | 38 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米