

SKF
SKF
SKF 6210-2Z/C3
SKF SKF
描述
SKF 6210-2Z/C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6210-2Z/C3
BDI部件号
1419048
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-6210-2Z-C3/p/1419048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 32 |
BDI- 斯洛伐克 | 29 |
BDI- 墨西哥 | 6 |
BDI- 波兰 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 39 |
BDI- 罗马尼亚 | 32 |
BDI- 加拿大 | 26 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576681257
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6210 2ZJEM
重量/磅
1.08
详细描述
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米