NTN
NTN
XLS4-1/2A1GC3
NTN NTN
描述
NTN XLS4-1/2A1GC3
Single Row Ball Bearing; 4-1/2" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 7/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
XLS4-1/2A1GC3
BDI部件号
1238022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XLS4-1-2A1GC3/p/1238022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359511048
重量 / Kilogram
1.102
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Conrad | Extra Light Duty | Keyway On Inner or Outer Ring
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
XLS4-1/2A1GC3
重量/磅
2.43
详细描述
Single Row Ball Bearing; 4-1/2" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 7/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米