FAG
FAG
51103
FAG FAG
描述
FAG 51103 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 17MM Bore 1; 18MM Bore 2; 30MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51103
BDI部件号
1144719
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51103/p/1144719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 33 |
BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801016322
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51103
制造商内部编号
60043299
重量/磅
0.057
详细描述
Thrust Ball Bearing; 17MM Bore 1; 18MM Bore 2; 30MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
高度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径2
0.709 英寸 | 18 毫米