https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
1183201
Łożysko oporowe
NSK
NSK
51317
NSK NSK
Opis
NSK 51317
Thrust Ball Bearing; 85MM Bore 1; 88MM Bore 2; 150MM Outer Diameter; 49MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Nr. katalogowy
51317
Nr kat. BDI
1183201
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCysko-oporowe/51317/p/1183201
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,57
UNSPSC
31171552
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0029176026645
Średnica Zewn. Cale
5.906
Średnica Zewn. Milimetry
150
Element Toczny
Ball Bearing
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
Non Precision
Opis Komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Inne Funkcje
Single Row | With Flat Seat
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.08
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Thrust
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
51317
Waga / LBS
7.8705
Długi Opis
Thrust Ball Bearing; 85MM Bore 1; 88MM Bore 2; 150MM Outer Diameter; 49MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Otwór 1
3,346 Cale | 85 Milimetry
Wysokość
1,929 Cale | 49 Milimetry
Otwór 2
3,465 Cale | 88 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież