17757771
Łożysko oporowe
NSK
NSK
51328M
NSK NSK
Opis
NSK 51328M
Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 144MM Bore 2; 240MM Outer Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; Non Precision Precision
Nr. katalogowy
51328M
Nr kat. BDI
17757771
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCysko-oporowe/51328M/p/17757771
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,2
UNSPSC
31171552
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0029176791550
Średnica Zewn. Cale
9.449
Średnica Zewn. Milimetry
240
Element Toczny
Ball Bearing
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
Non Precision
Opis Komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Inne Funkcje
Single Row | With Flat Seat
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.08
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Thrust
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
31.30564
Długi Opis
Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 144MM Bore 2; 240MM Outer Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; Non Precision Precision
Wysokość
3,15 Cale | 80 Milimetry
Otwór 1
5,512 Cale | 140 Milimetry
Otwór 2
5,669 Cale | 144 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież