FAG
FAG
53202
FAG FAG
描述
FAG 53202
Thrust Ball Bearing; 15MM Bore 1; 17MM Bore 2; 32MM Outer Diameter; 13MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
53202
BDI部件号
1145949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53202/p/1145949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801162876
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U202 Seating Washer Separately
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53202
制造商内部编号
60369403
重量/磅
0.099
详细描述
Thrust Ball Bearing; 15MM Bore 1; 17MM Bore 2; 32MM Outer Diameter; 13MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径2
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径1
0.591 英寸 | 15 毫米