1183311
Axiális golyóscsapágyak
NSK
NSK
53415
NSK NSK
Leírás
NSK 53415
Thrust Ball Bearing; 75MM Bore 1; 78MM Bore 2; 160MM Outer Diameter; 69MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Anyagszám
53415
BDI anyagszám
1183311
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/53415/p/1183311
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171552
Súly / Kilogramm
16,62
EAN
0029176413322
Termékcsoport - BDI
B00308
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
Non Precision
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row | With Aligning Seat
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
13.7348
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 75MM Bore 1; 78MM Bore 2; 160MM Outer Diameter; 69MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Magasság
2,717 hüvelyk | 69 milliméter
2. furat
3,071 hüvelyk | 78 milliméter
1. furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés