对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

54210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnd1ppOHhNRGN4TVRJMU56RXlNRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzVkMmU2OWY0Y2RmNDIzNzdlZTMwYjk3ZWQ5YjVhMGFiNTQ3MWFmODVmZDAwYjg3MjE5OTkwNjBhNDVhMzk5NQ
1146571 推力球轴承 

FAG FAG

54210

描述

FAG 54210

Thrust Ball Bearing; 40MM Bore 1; 52MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 42MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

54210

BDI部件号
1146571

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801016766
重量 / Kilogram
0.625
Product Group - BDI
B00152
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U210 Seating Washer Separately
其它特点
Double Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
54210
制造商内部编号
60044497
重量/磅
2.756
详细描述
Thrust Ball Bearing; 40MM Bore 1; 52MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 42MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米
高度
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径2
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新