对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

54406 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-54-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmcwTVM4eE1EYzJPRGMyT0RFek9USTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVFJmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzFmMTA1MTRmODcyMDYyZmI5YjJkZTc1OTNkZWIzZWIxOGFiZmZjMDQyMzczYWU0MTA3N2MzOTMyNDQ3ZGY1Nw
18101428 推力球轴承 

FAG FAG

54406

描述

FAG 54406

Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 32MM Bore 2; 70MM Outer Diameter; 56.2MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

54406

BDI部件号
18101428

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677155139
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 32MM Bore 2; 70MM Outer Diameter; 56.2MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.756 英寸 | 70 毫米
高度
2.213 英寸 | 56.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新