AKL.W1-1/2-SSL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJneVlTOHhNRGN4TVRJMU56a3dOekl6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YmI1ZGJjMjhlMTY0ZWNjYmRmMjI4OTFkMzgyMDQxNTU3N2JiODIzNmY2ODI3NTA5MjJmMWQxNmFhNjY0MTcz
1178392 推力球轴承 

INA INA

AKL.W1-1/2-SSL

描述

INA AKL.W1-1/2-SSL

Thrust Ball Bearing; 1-1/2" Bore 1; 1-1/2" Bore 2; 2-11/32" Outer Diameter; 0.719" Height; Single Direction; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

AKL.W1-1/2-SSL

BDI部件号
1178392

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802195217
重量 / Kilogram
0.176
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Stainless Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
W1-1/2SSL
重量/磅
0.404
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-1/2" Bore 1; 1-1/2" Bore 2; 2-11/32" Outer Diameter; 0.719" Height; Single Direction; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
2.344 英寸 | 59.538 毫米
高度
0.719 英寸 | 18.263 毫米
孔径2
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径1
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新