NSK 2911 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnd09DOHhNRGcyTURVNE1qZ3pNREV4TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2U3MTdiZmQ0MGFmOWQ5ZWRmY2U0NDljNTI2NjAyY2QxZTg2ZmY0Y2VmZDFjZGZkZGNkMDExZjAyYmJjODI0ZQ
17757596 推力球轴承 

NSK NSK

NSK 2911

描述

NSK 2911 ; 轴承/推力球轴承

Thrust Ball Bearing; 55MM Bore 1; 55.2MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision

制造商部件号

2911

BDI部件号
17757596

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176551826
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.6
详细描述
Thrust Ball Bearing; 55MM Bore 1; 55.2MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径1
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径2
2.173 英寸 | 55.2 毫米
高度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新