NSK
NSK
O-28
NSK NSK
描述
NSK O-28
Thrust Ball Bearing; 3-1/2" Bore 1; 3-9/16" Bore 2; 5-1/16" Outer Diameter; 1-1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
O-28
BDI部件号
1192782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/O-28/p/1192782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
2.9101
详细描述
Thrust Ball Bearing; 3-1/2" Bore 1; 3-9/16" Bore 2; 5-1/16" Outer Diameter; 1-1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径1
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
5.063 英寸 | 128.6 毫米
孔径2
3.563 英寸 | 90.5 毫米
高度
1.25 英寸 | 31.75 毫米