BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SAO10-1K
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SAO10-1K
Thrust Ball Bearing; 3/8" Bore 1; 3/8" Bore 2; 11/16" Outer Diameter; 9/32" Height; Single Direction; Not Banded; Nylon Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
SAO10-1K
BDI部件号
164139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAO10-1K/p/164139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711172001
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
F00240
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Nylon
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Anti-Friction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
SAO10-1K
制造商内部编号
17200
重量/磅
0.019
详细描述
Thrust Ball Bearing; 3/8" Bore 1; 3/8" Bore 2; 11/16" Outer Diameter; 9/32" Height; Single Direction; Not Banded; Nylon Cage; Non Precision Precision
孔径1
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径2
0.375 英寸 | 9.525 毫米
高度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米