6210TCG12P4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKXXXXXX-1412919-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMk9TOHhNRFUzT1RrNE5qZzBNVFl6TUM5SlRrUk9VMHRZV0ZoWVdGaGZNVFF4TWpreE9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNGI1YTJlY2FkM2RmZTAxNTE2OWFkOTFiOGJlNDVkYmMzNTA1NTEwYzg5NWQ1NWQ2YWIzMTlkMzJkNTQxNWIx
1412919 精密球轴承 

NSK NSK

6210TCG12P4

描述

NSK 6210TCG12P4 ; 轴承/深沟球轴承

Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material

制造商部件号

NSK 6210TCG12P4

BDI部件号
1412919

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176624629
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Special Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新