6312 C2FYP5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-PSRB-OPEN-BRCAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnMllpOHhNRFExT0RnME16UXhORFUxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFVFVk9YMEpTUTBGSFJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZjRmNDdhY2ZjNTNmYjUyZmUxYzdlNDA3NTgwMmRmZmZhODgzYzUzM2RhNDU0OTgxODQ3MzZkYTBlYjhjZGFk
552484 精密球轴承 

KOYO KOYO

6312 C2FYP5

描述

KOYO 6312 C2FYP5

Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material

制造商部件号

6312 C2FYP5

BDI部件号
552484

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790078699
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6312 C2FYP5
重量/磅
4.052
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新