

SNFA BEARINGS
SNFA BEARINGS
HX45/S/NS7CE3UL-HCS7009E.T.P4S.UL
SNFA BEARINGS SNFA BEARINGS
描述
SNFA BEARINGS HX45/S/NS7CE3UL-HCS7009E.T.P4S.UL
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
HX45/S/NS7CE3UL-HCS7009E.T.P4S.UL
BDI部件号
15049104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HX45-S-NS7CE3UL-HCS7009E-T-P4S-UL/p/15049104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米