IBC BEARING
IBC BEARING
IBC 71914.C.T.P2H.UM
IBC BEARING IBC BEARING
描述
IBC BEARING IBC 71914.C.T.P2H.UM
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
71914.C.T.P2H.UM
BDI部件号
510086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/IBC-71914-C-T-P2H-UM/p/510086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.338
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.76059
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米