MM60BS120 QUH https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPBB-QDRPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmcxTVM4eE1EZ3lNVFEyTlRnek16VXdNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkNRbDlSUkZKUVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTcyMzdiNTc5ZGExMDhjODMwYzk4NWIyMGQ0ZDQzYjYwNzRmM2E4NjU4ZTQ0MDc0NTUzOTQ5NDMwNGYxZmNh
1366899 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

MM60BS120 QUH

描述

TIMKEN MM60BS120 QUH

Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 120MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

MM60BS120 QUH

BDI部件号
1366899

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796193963
重量 / Kilogram
4.24
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM60BS120 QUH
重量/磅
9.39
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 120MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新