MM92EX 100 DU C1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhrT1M4eE1EYzJPVFU0TnpnNU5qTTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlRreGZVMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzJhYjlmYjA5YjI2ZGMyYzg4Mjc2ZTE1OTJiZmVjNjU4YTQ3NzMyMmYwMjhjZGE3OTAxZWFiMDQyZWU5YTE4
19287933 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

MM92EX 100 DU C1

描述

TIMKEN MM92EX 100 DU C1

Precision Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

制造商部件号

MM92EX 100 DU C1

BDI部件号
19287933

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796069770
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 1-3/4" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新