NTN
NTN
TSX1-63314ZZAP5V5
NTN NTN
描述
NTN TSX1-63314ZZAP5V5
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 63.5MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
TSX1-63314ZZAP5V5
BDI部件号
17150075
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/TSX1-63314ZZAP5V5/p/17150075
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359500202
重量 / Kilogram
4.55
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Removable Shield
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 63.5MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米