Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

ZKLN-4075-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SL-PLC-SB-WOF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnd05TODVNVEExT0RFMU9ETXdOVFU0TG1wd1p3fGRiNTQyOTc5MGUwMWZjYjdkNTUzNTk2ZjRhNTQxMzQ4Yzg2ZGNlZDQ0YTk0NTU1ZjY3YThiNWQwZmY4ZGI4NGU
211084 Precíziós csapágyak 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

ZKLN-4075-2RS

Leírás

CONSOLIDATED BEARING ZKLN-4075-2RS

Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 75MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

Anyagszám

ZKLN-4075-2RS

BDI anyagszám
211084

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
CONSOLIDATED BEARING
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
0,61
EAN
0644075250078
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
2 Seals
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
60 Degree
Előfeszítés
None
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
Not Applicable
Kosáranyag
Polyamide
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Double Row | Angular Contact | Double Direction | Ball Screw Support
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://consbrgs.com
Gyártói cikkszám
ZKLN-4075-2RS
Súly / LBS
1.345
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 75MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Szélesség
1,339 hüvelyk | 34 milliméter
Külső átmérő
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés