CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
1204 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 1204 C/3
Self Aligning Ball Bearing; 20MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1204 C/3
BDI部件号
211248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1204-C-3/p/211248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075108737
重量 / Kilogram
0.121
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1204 C/3
重量/磅
0.265
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 20MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米