NTN
NTN
1214C3
NTN NTN
描述
NTN 1214C3
Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Shaft Mount; 125MM Outside Diameter; 24MM Inner Race Width; 24MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1214C3
BDI部件号
1197163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1214C3/p/1197163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253101024
重量 / Kilogram
1.24
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
2.86601
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Shaft Mount; 125MM Outside Diameter; 24MM Inner Race Width; 24MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
内圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米