FAG
FAG
1224-M
FAG FAG
描述
FAG 1224-M
Self Aligning Ball Bearing; 120MM Bore; Shaft Mount; 215MM Outside Diameter; 42MM Inner Race Width; 42MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1224-M
BDI部件号
1138579
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1224-M/p/1138579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801184236
重量 / Kilogram
6.936
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1224-M
制造商内部编号
60372535
重量/磅
15.168
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 120MM Bore; Shaft Mount; 215MM Outside Diameter; 42MM Inner Race Width; 42MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
内圈宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米