https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 1302
1197229 自调心球轴承 

NTN NTN

1302

描述

NTN 1302

Self Aligning Ball Bearing; 15MM Bore; Shaft Mount; 42MM Outside Diameter; 13MM Inner Race Width; 13MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

1302

BDI部件号
1197229

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359256376
重量 / Kilogram
0.092
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1302
重量/磅
0.21385
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 15MM Bore; Shaft Mount; 42MM Outside Diameter; 13MM Inner Race Width; 13MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
内圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新