https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9DOHhNRFF4T0RZNE1USXhOekExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OWRmMWI2ODFjNDk4ZTg2ZTBmOWRjZWIyMWIzMDgxYmJjNTJkYzhkNmEzYTFiNDkzMDhiNGYzZWVkYmQ4MGQw
1183817
Beálló golyóscsapágyak
NSK
NSK
1319KJ
NSK NSK
Leírás
NSK 1319KJ
Self Aligning Ball Bearing; 95MM Bore; Tapered Adapter Mount; 200MM Outside Diameter; 45MM Inner Race Width; 45MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Anyagszám
1319KJ
BDI anyagszám
1183817
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/1319KJ/p/1183817
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171532
Súly / Kilogramm
6,84
EAN
0029176522826
Termékcsoport - BDI
B00152
Rögzítési mód
Tapered Adapter
tömítettség
Open
Gördülő elem
Ball Bearing
Adapter hüvely
H-319
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C0-Medium
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
15.0796
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 95MM Bore; Tapered Adapter Mount; 200MM Outside Diameter; 45MM Inner Race Width; 45MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Külső futópálya szélesség
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Külső átmérő
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Belső futópálya szélesség
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Furat
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés