SKF
SKF
2203 ETN9
SKF SKF
描述
SKF 2203 ETN9
Self Aligning Ball Bearing; 17MM Bore; Shaft Mount; 40MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2203 ETN9
BDI部件号
1418669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2203-ETN9/p/1418669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576624506
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2203 ETN9
重量/磅
0.194
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 17MM Bore; Shaft Mount; 40MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米