Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

2212-K-2RS-TVH-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMU1pODVNekUxTVRBMk1EazFNVE0wTG1wd1p3fGY0ZmNiNzdkZGI5NmM2ZjYyNzU4MDVjMDNlZmJhOWM4NmVlYzdiNjZlNzlhNTZiY2NjOGM4MDFlMDdmNjY1YWY
1139153 Rulmenți oscilanți cu bile 

FAG FAG

2212-K-2RS-TVH-C3

Descriere

FAG 2212-K-2RS-TVH-C3

Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 28MM Inner Race Width; 28MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

# piesă

2212-K-2RS-TVH-C3

# piesă BDI
1139153

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Greutate / Kilogram
1,023
Marcă
FAG
Denumire producător
SCHAEFFLER GROUP
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
UNSPSC
31171532
EAN
4012801478199
Grup produse – BDI
B00152
Metodă de montare
Tapered Adapter
Incintă
2 Seals
Element rulant
Ball Bearing
Manșon adaptor
H-312
Material colivie
Polyamide
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Joc intern
C3-Loose
Număr de rânduri de bile
Double Row
Alte caracteristici
Allowable Misalignment 1.5 Deg
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Self Aligning
URL producător
https://www.schaeffler.com
Număr de articol al producătorului
2212-K-2RS-TVH-C3
Număr intern al producătorului
60458268
Greutate / livre
2.359
Descriere lungă
Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 28MM Inner Race Width; 28MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Lățime cale de rulare exterioară
1,102 inci | 28 milimetri
Diametru exterior
4,331 inci | 110 milimetri
Lățime cale de rulare interioară
1,102 inci | 28 milimetri
Alezaj
2,362 inci | 60 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare