SKF
SKF
2216 EKTN9/C3
SKF SKF
描述
SKF 2216 EKTN9/C3
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Tapered Adapter Mount; 140MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
2216 EKTN9/C3
BDI部件号
1418519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2216-EKTN9-C3/p/1418519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576620652
重量 / Kilogram
1.92
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-316
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2216 EKTN9/C3
重量/磅
4.277
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Tapered Adapter Mount; 140MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
内圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米