NTN
NTN
2222
NTN NTN
描述
NTN 2222
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Shaft Mount; 200MM Outside Diameter; 53MM Inner Race Width; 53MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2222
BDI部件号
1483359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2222/p/1483359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359782646
重量 / Kilogram
6.67
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
14.8812
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Shaft Mount; 200MM Outside Diameter; 53MM Inner Race Width; 53MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
2.087 英寸 | 53 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
内圈宽度
2.087 英寸 | 53 毫米